Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FMA7 Miniatyrlampe 1460 17.88w S8 6.5v | AB9VLU

LUMAPRO 2FMA7 Miniatyrlampe 1460 17.88w S8 6.5v

På lager
Vare: AB9VLU Modell: 2FMA7
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
125NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren100 hr.
Gjennomsnittlig levetid100 hr.
Base TypeDobbeltkontakt prefokus (P15d)
PærehusGlass
Nåværende tegnet2750mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen289
LampeformS8
LampetypeMiniatyr-S
Lumen289
Maks. Total lengde2"
Samlet lampeformS
Primær applikasjonMedisinsk
Handelsnummer1460
Spenning6.5
Watts17.9

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8539228040
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellBase TypeNåværende tegnetPrimær applikasjonHandelsnummerWattspk. Antall.Pris
LUMAPRO 2FLR9 Miniatyrlampe 1631 18w S8 6.5v | AB9VHZ 2FLR9Dobbeltkontakt prefokus (P15d)2750mAInstrument1631181120NOK
LUMAPRO 2FMA5 Miniatyrlampe 1460 x 18w S8 6.5v | AB9VLR 2FMA5Dobbeltkontakt prefokus (P15d)2750mAMikroskop Illuminator1460X181242NOK
LUMAPRO 2FMA8 Miniatyrlampe 1493 18w S8 6.5v - Pakke med 10 | AB9VLV 2FMA8Dobbeltkontakt bajonett (BA15d)2750mAInstrument14931810966NOK
LUMAPRO 2FMP6 Miniatyrlampe 1630 18w S8 6.5v | AB9VRE 2FMP6Dobbeltkontakt prefokus (P15d)2770mAInstrument163018198NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FMA7 Miniatyrlampe 1460 17.88w S8 6.5v
125NOK / enhet