Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FLY4 Miniatyrlampe 456 4.8w G4 1/2 28v - Pakke med 10 | AB9VKX

LUMAPRO 2FLY4 miniatyrlampe 456 4.8w G4 1/2 28v - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AB9VKX Modell: 2FLY4
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
133NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid5000 hr.
Base TypeMiniatyrbajonett (BA9s)
Nåværende tegnet171mA
Opprinnelige lumen25
LampeformG4 1 / 2
LampetypeMiniatyr-G
Lys fargeFjern
Maks. Total lengde1.07 "
Samlet lampeformG
Primær applikasjonInstrument
Handelsnummer456
Spenning28
Watts4.8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8539228060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellWattsPris
LUMAPRO 21U569 Miniatyrlampe 456 G4 1/2 28v | AB6JXD 21U569533NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FLY4 miniatyrlampe 456 4.8w G4 1/2 28v - pakke med 10 stk.
133NOK /pakke