Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FLW9 Miniatyrlampe 558 4w T3 1/4 13v - Pakke med 10 | AB9VKJ

LUMAPRO 2FLW9 miniatyrlampe 558 4w T3 1/4 13v - pakke med 10

På lager
Vare: AB9VKJ Modell: 2FLW9
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
87NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid500 hr.
Base TypeT1 3 / 4
Nåværende tegnet330mA
LampeformT3 1 / 4
LampetypeMiniatyr-T
Maks. Total lengde1.06 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonIndikator
Handelsnummer558
Spenning13
Watts4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8539228060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetidBase TypeMaks. Total lengdePrimær applikasjonHandelsnummerWattspk. Antall.Pris
LUMAPRO 21U626 Miniatyrlampe 1816 T3 1/4 13v | AB6JZK 21U6261000 hr.Miniatyrbajonett (BA9s)1.19 "Aircraft18164.3121NOK
LUMAPRO 2FMF6 Miniatyrlampe 1816 4w T3 1/4 13v - Pakke med 10 | AB9VNL 2FMF61000 hr.Miniatyrbajonett (BA9s)1.19 "Generelt formål181641073NOK
LUMAPRO 2FMT2 Miniatyrlampe 192 4.3w T3 1/4 13v - Pakke med 10 | AB9VRT 2FMT21000 hr.Wedge1.06 "Generelt formål1924.31077NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FLW9 miniatyrlampe 558 4w T3 1/4 13v - pakke med 10
87NOK /pakke