Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FLW4 Miniatyrlampe 1196 37w Rp11 12.5v | AB9VKD

LUMAPRO 2FLW4 Miniature Lamp 1196 37w Rp11 12.5v

På lager
Vare: AB9VKD Modell: 2FLW4
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
318NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren300 hr.
Gjennomsnittlig levetid300 hr.
Base TypeDobbeltkontakt bajonett (BA15d)
Pære Dia.1-3 / 8 "
PærehusGlass
Nåværende tegnet3000mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen629
Lampe Dia.1.375 "
LampeformRP11
LampetypeMiniatyr-RP
Lumen629
Maks. Total lengde2.25 "
Samlet lampeformRP
Primær applikasjonGenerelt formål
Handelsnummer1196
Spenning12.5
Watts37

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8539293060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBase TypePrimær applikasjonHandelsnummerWattsPris
LUMAPRO 21U608 Miniatyrlampe 1195 Rp11 12.5v | AB6JYU 21U608Enkelkontakt bajonett (BA15s)Biler119537.545NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FLW4 Miniature Lamp 1196 37w Rp11 12.5v
318NOK /pakke