Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2EKY7 Lommelykt erstatningslampe Pr4 B3 1/2 10pk | AB9PRK

LUMAPRO 2EKY7 Lommelykt Erstatningslampe Pr4 B3 1/2 10pk

På lager
Vare: AB9PRK Modell: 2EKY7

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
98NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid10 hr.
Base TypeEnkeltkontakt miniatyrflens
Nåværende tegnet270mA
Opprinnelige lumen5
Lampe Dia.0.44 "
LampeformB3 1/2
LampetypeMiniatyr-B
Maks. Total lengde1.25 "
Samlet lampeformB
Primær applikasjonLommelykt
HandelsnummerPR4
Spenning2.3
Watts0.6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8539293060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetidHandelsnummerpk. Antall.Pris
LUMAPRO 21U499 Miniatyrlampe Pr2 B3 1/2 2.3v - Pakke med 2 | AB6JUG 21U49915 hr.PR2233NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2EKY7 Lommelykt Erstatningslampe Pr4 B3 1/2 10pk
98NOK /pakke