Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 21U499 Miniatyrlampe Pr2 B3 1/2 2.3v - Pakke med 2 | AB6JUG

LUMAPRO 21U499 miniatyrlampe Pr2 B3 1/2 2.3v - pakke med 2

På lager
Vare: AB6JUG Modell: 21U499
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
33NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid15 hr.
Base TypeEnkeltkontakt miniatyrflens
LampeformB3 1/2
LampetypeMiniatyr-B
Maks. Total lengde1.25 "
Samlet lampeformB
Primær applikasjonLommelykt
HandelsnummerPR2
Spenning2.3
Watts0.6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0032
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8539293020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetidHandelsnummerpk. Antall.Pris
LUMAPRO 2EKY7 Lommelykt erstatningslampe Pr4 B3 1/2 10pk | AB9PRK 2EKY710 hr.PR41098NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 21U499 miniatyrlampe Pr2 B3 1/2 2.3v - pakke med 2
33NOK /pakke