Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2EKV3 Miniatyrlampe 194g 4w T3 1/4 14v - Pakke med 10 | AB9PQN

LUMAPRO 2EKV3 miniatyrlampe 194g 4w T3 1/4 14v - pakke med 10

På lager
Vare: AB9PQN Modell: 2EKV3
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
200NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid2500 hr.
Base TypeWedge
Nåværende tegnet270mA
Opprinnelige lumen25
Lampe Dia.0.4 "
LampeformT3 1 / 4
LampetypeMiniatyr-T
Lys fargeGrønn
Maks. Total lengde1.06 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
Handelsnummer194G
Spenning14
Watts4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8539228060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLys fargeampsGjennomsnittlig levetidlight OutputLumenMaks. Total lengdePrimær applikasjonHandelsnummerpk. Antall.Pris
LUMAPRO 12A786 Miniatyrlampe 194ll-10pk T3 1/4 14v - Pakke med 10 | AA3ZZZ 12A786--5000 hr.--1.06 "Indikator194LL-10PK10149NOK
LUMAPRO 21U488 Miniatyrlampe 168ll T3 1/4 14v - Pakke med 2 | AB6JTV 21U488--3000 hr.--1.06 "Biler168LL251NOK
LUMAPRO 21U489 Miniatyrlampe 194ll T3 1/4 14v - Pakke med 2 | AB6JTW 21U489--5000 hr.--1.06 "Instrument194LL253NOK
LUMAPRO 21U533 Miniatyrlampe 158 T3 1/4 14v | AB6JVR 21U533--500 hr.--1.06 "Biler158116NOK
LUMAPRO 21U534 Miniatyrlampe 161 T3 1/4 14v - Pakke med 2 | AB6JVT 21U534--4000 hr.--1.06 "Biler161225NOK
LUMAPRO 21U535 Miniatyrlampe 168 T3 1/4 14v - Pakke med 2 | AB6JVU 21U535--1500 hr.--1.06 "Biler168225NOK
LUMAPRO 21U536 Miniatyrlampe Pc168 T3 1/4 14v | AB6JVV 21U536--1500 hr.--1.11 "BilerPC168128NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2EKV3 miniatyrlampe 194g 4w T3 1/4 14v - pakke med 10
200NOK /pakke