Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 23NU65 Underarmsarmatur 8 watt 120 V | AF7YRU

LUMAPRO 23NU65 Underskapsarmatur 8 Watt 120 V

På lager
Vare: AF7YRU Modell: 23NU65
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
777NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnderskapskabinett
Omgivelsestemp. Område32 til 100 grader F
Ballastmengde2
Forkoblingstypeelektronisk
ArmaturtypePlugg inn
Armatureffekt26
Høyde1.25 "
HusfinishHvit
Housing Material20 Målestål
Lampe inkludertNei
Lampe Antall2
LampetypeF13T5
Lampe watt13
Lengde42.25 "
Lens TypeHvit akryl
MonteringUnderskap
Bytt TypePÅ AV
Spenning120
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.853
Skipets høyde (cm)116.84
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)3.97
HS kode9405406000

Produktdetaljer:

    • Lampe (fluorescerende)
    • Spesielle egenskaper: 6 ft. 16/3 ledning

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 23NU65 Underskapsarmatur 8 Watt 120 V
777NOK / enhet