Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 21U653 Miniatyrlampe 3157nall S8 12.8v - Pakke med 2 | AB6KAP

LUMAPRO 21U653 miniatyrlampe 3157nall S8 12.8v - pakke med 2

På lager
Vare: AB6KAP Modell: 21U653
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
158NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren41.25 "
Gjennomsnittlig levetid1200 / 5000 timer
Base TypeDF plastkile
PærehusGlass
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
LampeformS8
LampetypeMiniatyr-S
Lys fargeRav
Maks. Total lengde2.09 "
Samlet lampeformS
Primær applikasjonBiler
Handelsnummer3157NALL
Spenning12.8
Watts8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8539293050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Total lengdeGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidPrimær applikasjonHandelsnummerWattsBase TypeNåværende tegnetpk. Antall.Pris
LUMAPRO 21U492 Miniatyrlampe 2057ll S8 12.8v - Pakke med 2 | AB6JTZ 21U4922"2400 / 10,000 timer2400 / 10,000 timerBiler2057LL8Dobbeltkontaktindeks (BA15d)-259NOK
LUMAPRO 21U493 Miniatyrlampe 2057nall S8 12.8v - Pakke med 2 | AB6JUA 21U4932"2000 / 10,000 timer2400 / 10,000 timerBiler2057NALL7Dobbeltkontaktindeks (BA15d)-285NOK
LUMAPRO 21U495 Miniatyrlampe 3057ll S8 12.8v - Pakke med 2 | AB6JUC 21U4952.09 "2000 / 10,000 timer2000 / 10,000 timerBlinklys, bak, sikkerhetskopi, sving, høy monteringsstopp, stopp, blinklys, foran3057LL27/7DF plastkile-2118NOK
LUMAPRO 21U496 Miniatyrlampe 3156ll S8 12.8v - Pakke med 2 | AB6JUD 21U4962.09 "2000 hr.2000 hr.Biler3156LL26.9SF plastkile-2113NOK
LUMAPRO 21U541 Miniatyrlampe 198 S8 12.8v | AB6JVZ 21U5412"41.25 "1200 / 5000 timerBiler1988Dobbeltkontaktindeks (BA15d)-125NOK
LUMAPRO 21U542 Miniatyrlampe 199 S8 12.8v | AB6JWA 21U5422"1200 hr.1200 hr.Biler19929Enkelkontakt bajonett (BA15s)-114NOK
LUMAPRO 21U592 Miniatyrlampe 1034 S8 12.8v | AB6JYC 21U5922"200 / 500 timer200 / 500 timerBiler10348Dobbeltkontaktindeks (BA15d)-119NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 21U653 miniatyrlampe 3157nall S8 12.8v - pakke med 2
158NOK /pakke