Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 21U574 Miniatyrlampe 623 G6 28v | AB6JXH

LUMAPRO 21U574 Miniatyrlampe 623 G6 28v

På lager
Vare: AB6JXH Modell: 21U574

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
18NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren1000 hr.
Gjennomsnittlig levetid1000 hr.
Base TypeEnkelkontakt bajonett (BA15s)
PærehusGlass
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
LampeformG6
LampetypeMiniatyr-G
Maks. Total lengde1.44 "
Samlet lampeformG
Primær applikasjonInstrument
Handelsnummer623
Spenning28
Watts10.4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0036
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8539293060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPrimær applikasjonGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidHandelsnummerWattsBase TypeNåværende tegnetOpprinnelige lumenpk. Antall.Pris
LUMAPRO 21U548 Miniatyrlampe 303 G6 28v | AB6JWF 21U548Aircraft500 hr.500 hr.3038.4Enkelkontakt bajonett (BA15s)--126NOK
LUMAPRO 21U549 Miniatyrlampe 304 G6 28v | AB6JWG 21U549Aircraft500 hr.500 hr.3048.4Dobbeltkontakt bajonett (BA15d)--149NOK
LUMAPRO 21U610 Miniatyrlampe 1251 G6 28v | AB6JYW 21U610Instrument2000 hr.2000 hr.12516.4Enkelkontakt bajonett (BA15s)--134NOK
LUMAPRO 2FLV3 Miniatyrlampe 623 10.36w G6 28v - Pakke med 10 | AB9VJU 2FLV3Instrument1000 hr.1000 hr.62310.4Enkelkontakt bajonett (BA15s)370mA7510183NOK
LUMAPRO 2FLW6 Miniatyrlampe 303 8.4w G6 28v - Pakke med 10 | AB9VKF 2FLW6Aircraft500 hr.500 hr.3038.4Enkelkontakt bajonett (BA15s)30mA7510187NOK
LUMAPRO 2FLZ2 Miniatyrlampe 1251 6.44w G6 28v - Pakke med 10 | AB9VLD 2FLZ2Instrument2000 hr.2000 hr.12516.4Enkelkontakt bajonett (BA15s)230mA3810187NOK
LUMAPRO 2FMA2 Miniatyrlampe 624 10.3w G6 28v - Pakke med 10 | AB9VLN 2FMA2Generelt formål1000 hr.1000 hr.62410.36Dobbeltkontakt bajonett (BA15d)370mA7510277NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 21U574 Miniatyrlampe 623 G6 28v
18NOK / enhet