Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 21U558 Miniatyrlampe 328 T1 3/4 6v | AB6JWR

LUMAPRO 21U558 Miniatyrlampe 328 T1 3/4 6v

På lager
Vare: AB6JWR Modell: 21U558
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
21NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid1000 hr.
Base TypeEnkel kontakt dvergflens
LampeformT1 3 / 4
LampetypeMiniatyr-T
Maks. Total lengde0.63 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonAircraft
Handelsnummer328
Spenning6
Watts1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8539293060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
LUMAPRO 2FMF5 Miniatyrlampe 328 1w T1 3/4 6v - Pakke med 10 | AB9VNK 2FMF510172NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 21U558 Miniatyrlampe 328 T1 3/4 6v
21NOK / enhet