Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 21U521 miniatyrlampe 67 G6 13.5v | AB6JVD

LUMAPRO 21U521 Miniatyrlampe 67 G6 13.5v

På lager
Vare: AB6JVD Modell: 21U521

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
16NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren54 "
Gjennomsnittlig levetid5000 hr.
Base TypeEnkelkontakt bajonett (BA15s)
PærehusGlass
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
LampeformG6
LampetypeMiniatyr-G
Maks. Total lengde1.44 "
Samlet lampeformG
Primær applikasjonBiler
Handelsnummer67
Spenning13.5
Watts8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8539293050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBase TypeNåværende tegnetPrimær applikasjonHandelsnummerWattspk. Antall.Pris
LUMAPRO 21U522 Miniatyrlampe 68 G6 13.5v | AB6JVE 21U528 21U522Dobbeltkontakt bajonett (BA15d)-Biler688127NOK
LUMAPRO 21U531 Miniatyrlampe 97 G6 13.5v - Pakke med 2 | AB6JVP 21U531Enkelkontakt bajonett (BA15s)-Biler979.3235NOK
LUMAPRO 21U599 Miniatyrlampe 1155 G6 13.5v | AB6JYK 21U599Enkelkontakt bajonett (BA15s)-Biler11558124NOK
LUMAPRO 2FLV5 Miniatyrlampe 1155 8w G6 13.5v - Pakke med 10 | AB9VJV 2FLV5Enkelkontakt bajonett (BA15s)590mAGenerelt formål1155810120NOK
LUMAPRO 2FLW1 Miniatyrlampe 97 9.3w G6 13.5v - Pakke med 10 | AB9VKA 2FLW1Enkelkontakt bajonett (BA15s)690mAGenerelt formål979.31098NOK
LUMAPRO 2FMG2 Miniatyrlampe 67 8w G6 13.5v - Pakke med 10 | AB9VNR 2FMG2Enkelkontakt bajonett (BA15s)590mAGenerelt formål6781081NOK
LUMAPRO 2FMG8 Miniatyrlampe 68 8w G6 13.5v - Pakke med 10 | AB9VNY 2FMG8Dobbeltkontakt bajonett (BA15d)590mAGenerelt formål68810108NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 21U521 Miniatyrlampe 67 G6 13.5v
16NOK / enhet