Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 21U497 Miniatyrlampe 3457LL S8 12.8V - Pakke med 2 | AB6JUE

LUMAPRO 21U497 miniatyrlampe 3457LL S8 12.8V - Pakke med 2

På lager
Vare: AB6JUE Modell: 21U497

Få tak i det Mai 6, mandag
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
125NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren800 / 10,000 timer
Gjennomsnittlig levetid800 / 10,000 timer
Base TypeDF plastkile
PærehusGlass
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
LampeformS8
LampetypeMiniatyr-S
Maks. Total lengde2.09 "
Samlet lampeformS
Primær applikasjonBiler
Handelsnummer3457LL
Spenning12.8
Watts28.2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8539293050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLumenGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidMaks. Total lengdePrimær applikasjonHandelsnummerSpenningWattspk. Antall.Pris
LUMAPRO 12A783 Miniatyrlampe 7528-10PK S8 12/12V - Pakke med 10 | AA3ZZW 12A783-150 / 1500 timer150 / 1500 timer2"Indikator7528-10 PK12/1212/510183NOK
LUMAPRO 12A785 Miniatyrlampe 7511-10PK S8 24V - Pakke med 10 | AA3ZZY 12A785-150 hr.150 hr.2.1 "Indikator7511-10 PK242110246NOK
LUMAPRO 21U529 Miniatyrlampe 93 S8 12.8V | AB6JVM 21U529-700 hr.700 timer.2"Biler9312.813116NOK
LUMAPRO 21U530 Miniatyrlampe 94 S8 12.8V | AB6JVN 21U530-700 hr.700 hr.2"Biler9412.813125NOK
LUMAPRO 21U657 Miniatyrlampe 4157LL S8 12.8V - Pakke med 2 | AB6KAU 21U657-4000 / 10,000 timer4000 / 10000 timer2.09 "Biler4157LL12.882149NOK
LUMAPRO 2EKW7 Minilampe 4157LL 29/8W S8 12.8V - Pakke med 10 | AB9PQW 2EKW7143600 / 10,000 timer3600 / 10,000 timer2.09 "Generelt formål4157LL12.829/810540NOK
LUMAPRO 2FMD6 Miniatyrlampe 94 13.312W S8 12.8V - Pakke med 10 | AB9VMU 2FMD6189700 hr.700 hr.2"Generelt formål9412.813.31089NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 21U497 miniatyrlampe 3457LL S8 12.8V - Pakke med 2
125NOK /pakke