Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 12A784 Miniatyrlampe 3157ll-10pk S8 12.8 / 14v - Pakke med 10 | AA3ZZX

LUMAPRO 12A784 miniatyrlampe 3157ll-10pk S8 12.8/14v - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AA3ZZX Modell: 12A784
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
397NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren2000 / 10,000 timer
Gjennomsnittlig levetid2000 / 10,000 timer
Base TypeWedge
PærehusGlass
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
LampeformS8
LampetypeMiniatyr-S
Maks. Total lengde2.09 "
Samlet lampeformS
Primær applikasjonIndikator
Handelsnummer3157LL-10PK
Spenning12.8/14
Watts26.9/8.3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8539228060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidBase TypeMaks. Total lengdeHandelsnummerpk. Antall.Pris
LUMAPRO 12A782 Miniatyrlampe 1157ll-10pk S8 12.8 / 14v - Pakke med 10 | AA3ZZV 12A7822400 / 10,000 timer2400 / 10,000 timerDobbeltkontaktindeks (BAY15d)2"1157LL-10PK10220NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 12A784 miniatyrlampe 3157ll-10pk S8 12.8/14v - pakke med 10 stk.
397NOK /pakke