Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 12A782 Miniatyrlampe 1157ll-10pk S8 12.8 / 14v - Pakke med 10 | AA3ZZV

LUMAPRO 12A782 miniatyrlampe 1157ll-10pk S8 12.8/14v - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AA3ZZV Modell: 12A782
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
220NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren2400 / 10,000 timer
Gjennomsnittlig levetid2400 / 10,000 timer
Base TypeDobbeltkontaktindeks (BAY15d)
PærehusGlass
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
LampeformS8
LampetypeMiniatyr-S
Maks. Total lengde2"
Samlet lampeformS
Primær applikasjonIndikator
Handelsnummer1157LL-10PK
Spenning12.8/14
Watts26.9/8.3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8539228060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidBase TypeMaks. Total lengdeHandelsnummerpk. Antall.Pris
LUMAPRO 12A784 Miniatyrlampe 3157ll-10pk S8 12.8 / 14v - Pakke med 10 | AA3ZZX 12A7842000 / 10,000 timer2000 / 10,000 timerWedge2.09 "3157LL-10PK10361NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 12A782 miniatyrlampe 1157ll-10pk S8 12.8/14v - pakke med 10 stk.
220NOK /pakke