Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 10F184 Accy Plug-in Connector | AA2EMR

LUMAPRO 10F184 Accy Plug-in Connector

På lager
Vare: AA2EMR Modell: 10F184
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
112NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlug-in-kontakt
FARGESvart
FunksjonStrømspor med ledning og støpsel
Høyde11 / 16 "
HusfinishSvart
Housing MaterialPC plast
Lengde4.5 "
Maks. Forsterker20
Maks. Effekt2400
typenEnkel kretsbane
Bredde1 2 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)28.96
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8544429000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 10F184 Accy Plug-in Connector
112NOK / enhet