Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WAS50491 Flat Washer 18-8 Stainless Steel Fits 9/16 Inch, 5PK | AB9KMN 2DPA2

APPROVED VENDOR WAS50491 Flat skive 18-8 rustfritt stål Passer 9/16 tommer, 5PK

På lager
Vare: AB9KMN Modell: WAS50491Kryssreferanse: 2DPA2
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
158NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser9 / 16 "
Inne i Dia.5 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.1.5 "
Pakke Vekt0.2
Rockwell HardnessB70
Tykkelse0.086 til 0.132 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektRockwell HardnessTykkelseTykkelse ToleransetypenPris
GODKJENT LEVERANDØR WAS40414 Flat skive 18-8 rustfritt stål Passer til 1/4 tomme - pakke med 25 | AB9KLJ 2DNX2 VAR 404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 til 0.08 "-standard109NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WAS50491 Flat skive 18-8 rustfritt stål Passer 9/16 tommer, 5PK
158NOK /pakke