Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUBE PRV201-03 Trykk-/vakuumlufter 3/8-18 2.16 H | AB3LFT 1U585

LUBE PRV201-03 Trykk-/vakuumlufter 3/8-18 2.16 H

På lager
Vare: AB3LFT Modell: PRV201-03Kryssreferanse: 1U585
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
783NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk / vakuumpust
AnleggStål kroppen; Aluminium topp; Buna N Seal
filtre20 Micron Bronze, Holder skitt fra å komme inn
Høyde2.16
Total lengde2.156 "
PSI3-6
Trådstørrelse3 / 8-18
Vakuum2-3 inn. Hg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481100090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dia. Hex Flats (In.) (1-1 / 4)
    • Topp Cap Dia. (Inn.) (1.38)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUBE PRV201-03 Trykk-/vakuumlufter 3/8-18 2.16 H
783NOK / enhet