Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUBE FV104-S filterventil 1/2 diameter sekskantede flater 15/16 tommer | AB3LFK 1U568

LUBE FV104-S Filterventil 1/2 Diameter Hex Flats 15/16 In

På lager
Vare: AB3LFK Modell: FV104-SKryssreferanse: 1U568
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
312NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilterventil
AnleggAluminum
filtre40 Micron
Høyde1.21
Total lengde1 5 / 16 "
Trådstørrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8481100040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dia. Hex Flats (in.) (15/16)
    • Topp Cap Dia. (Inn.) (0.94)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeTotal lengdeTrådstørrelsePris
LUBE FV102-S Filterventil 1/4 Diameter Hex Flats 11/16 In | AB3LFJ 1U566 FV102-S1.191.187 "1 / 4 "210NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUBE FV104-S Filterventil 1/2 Diameter Hex Flats 15/16 In
312NOK / enhet