Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUBE FV102-S Filterventil 1/4 Diameter Hex Flats 11/16 In | AB3LFJ 1U566

LUBE FV102-S Filterventil 1/4 Diameter Hex Flats 11/16 In

På lager
Vare: AB3LFJ Modell: FV102-SKryssreferanse: 1U566
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
210NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilterventil
AnleggAluminum
filtre40 Micron
Høyde1.19
Total lengde1.187 "
Trådstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8481100090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dia. Hex Flats (in.) (11/16)
    • Topp Cap Dia. (Inn.) (0.75)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeTotal lengdeTrådstørrelsePris
LUBE FV104-S filterventil 1/2 diameter sekskantede flater 15/16 tommer | AB3LFK 1U568 FV104-S1.211 5 / 16 "1 / 2 "312NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUBE FV102-S Filterventil 1/4 Diameter Hex Flats 11/16 In
210NOK / enhet