Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUBE AV103 Beskyttet ventilasjon 3/8 Høyde 1.25 | AB3LFN 1U571

LUBE AV103 Protected Vent 3/8 Høyde 1.25

På lager
Vare: AB3LFN Modell: AV103Kryssreferanse: 1U571
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
127NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeskyttet vent
AnleggAluminum
Høyde1.25
Total lengde1.25 "
Trådstørrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8481100090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Grunnfelt (tommer) (11/16)
    • Topp Cap Dia. (Inn.) (1)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeTotal lengdeTrådstørrelsePris
LUBE AV101 Beskyttet ventilasjon 1/8 Høyde 1.12 | AB3LFL 1U569 AV1011.121.125 "1/8110NOK
LUBE AV102 Beskyttet ventil 1/4 Høyde 1.19 | AB3LFM 1U570 AV1021.191.187 "1 / 4 "117NOK
LUBE AV104 Beskyttet ventilasjon 1/2 høyde 1.31 | AB3LFP 1U572 AV1041.311 5 / 16 "1 / 2 "180NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUBE AV103 Protected Vent 3/8 Høyde 1.25
127NOK / enhet