Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUBE AV101 Beskyttet ventilasjon 1/8 Høyde 1.12 | AB3LFL 1U569

LUBE AV101 Protected Vent 1/8 Høyde 1.12

På lager
Vare: AB3LFL Modell: AV101Kryssreferanse: 1U569
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
110NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeskyttet vent
AnleggAluminum
filtre40 Micron
Høyde1.12
Total lengde1.125 "
Trådstørrelse1/8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8481100040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Grunnfelt (tommer) (1/2)
    • Topp Cap Dia. (In.) (3/4)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeTotal lengdeTrådstørrelsePris
LUBE AV102 Beskyttet ventil 1/4 Høyde 1.19 | AB3LFM 1U570 AV1021.191.187 "1 / 4 "117NOK
LUBE AV103 Beskyttet ventilasjon 3/8 Høyde 1.25 | AB3LFN 1U571 AV1031.251.25 "3 / 8 "127NOK
LUBE AV104 Beskyttet ventilasjon 1/2 høyde 1.31 | AB3LFP 1U572 AV1041.311 5 / 16 "1 / 2 "180NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUBE AV101 Protected Vent 1/8 Høyde 1.12
110NOK / enhet