Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVIBOND 515211BT Nitritt No.2 Tabletter | AH2BBL 24AP48

LOVIBOND 515211BT Nitritt No.2 tabletter

På lager
Vare: AH2BBL Modell: 515211BTKryssreferanse: 24AP48

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 387 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNitritt nr. 2 tabletter, PK 250

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)5.72
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVIBOND 515211BT Nitritt No.2 tabletter
2 387 NOK / enhet