Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVIBOND 513140 Silica # 2 tabletter | AA6ZPF 15F978

LOVIBOND 513140 Silica # 2 tabletter

På lager
Vare: AA6ZPF Modell: 513140Kryssreferanse: 15F978

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 001 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSilica # 2 tabletter
typenReagenser og påfyll

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode3822005090
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVIBOND 513140 Silica # 2 tabletter
1 001 NOK / enhet