Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY ADB7 5/8x3/4 koblingsdobbel bjelke, 5/8 x 3/4 i boring | AA9FVP 1CYE6 / 76857

LOVEJOY ADB7 5 / 8x3 / 4 kobling dobbel bjelke, 5/8 x 3/4 i boring

På lager
Vare: AA9FVP Model: ADB7 5/8x3/4Kryssreferanse: 1CYE6 / 76857
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
4 013 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Aksial feiljustering+/- 0.010 "
Bore A5 / 8 "x 3 / 4"
Bore B5 / 8 "x 3 / 4"
Bore Dia.5/8 x 3/4 "
BoringstypeBored
KoblingsstørrelseADB7
KoblingstypeDobbeltstrålekobling
FinishAnodisert
Nav Dia.1.5 "
NavmaterialeAluminum
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring18mm
MaterialeAluminum
Maks. Vinkeljustering7 grader
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+/-. 010
Maks. Kjede22mm
Maks. Kjede22.00 mm
Maks. Driftstemperatur200 grader F
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.024
Maks. RPM10,000
Maks. Hastighet10,000 rpm
Maks. Temp. Rekkevidde (F)200
Min. Kjede10mm
Nominelt dreiemoment88 tommer
Utenfor Dia.1.5 "
Total lengde66.7mm
Parallell feiljustering0.024 "
SkruestørrelseM5
SkruetypeKlemskrue
StørrelseADB7
StilDobbeltbjelkeklemme
System for målingImperial
moment~~POS=TRUNC88 kg. Kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1665
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8483608000
OpprinnelseslandHU

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY ADB7 5 / 8x3 / 4 kobling dobbel bjelke, 5/8 x 3/4 i boring
4 013 NOK / enhet