LOVEJOY 84527102354 Hydraulic Reservoir, Aluminium, 11 Gallon | AC9TUW 3JWR9

LOVEJOY 84527102354 Hydraulisk reservoar, aluminium, 11 gallon

På lager
Vare: AC9TUW Modell: 84527102354Kryssreferanse: 3JWR9

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 892 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReservoir
AnleggStøpt aluminium
AvløpspluggG 1/2
FinishNaturlig aluminium
GasketBuna-N dekkpakning
Høyde14 5 / 16 "
Lengde20 11 / 16 "
meshStål
MonteringVertikal
Nominell kapasitet11 Gal.
Returport3/4 PT
typenAluminum
Bredde16 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.475
Skipets høyde (cm)37.34
Skipets lengde (cm)64.01
Skipets bredde (cm)49.53
HS kode8413919050
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Pustelue (Ja)
    • Avtakbart deksel (Ja)
    • Sugeportstørrelse (in.) (1-1 / 2 NPT)
    • Brukbar kapasitet (Cu.-In.) (2541)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 84527102354 Hydraulisk reservoar, aluminium, 11 gallon
10 892 NOK / enhet