LOVEJOY 84527102105 Hydraulikktank, aluminium, 4.5 gallon | AC9TVG 3JWU1

LOVEJOY 84527102105 Hydraulikktank, aluminium, 4.5 gallon

På lager
Vare: AC9TVG Modell: 84527102105Kryssref.: 3JWU1 / 3JWR7

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 098 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk tank
AnleggStøpt aluminium
AvløpspluggG 1/2
FinishNaturlig aluminium
Høyde9.437 "
Lengde14 9 / 16 "
MonteringVertikal
Nominell kapasitet4.5 Gal.
typenAluminum
Bredde11.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.455
Skipets høyde (cm)29.72
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8413919050
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Brukbar kapasitet (Cu.-In.) (1040)

Produktvarianter

ProduktModellAvløpspluggHøydeLengdeBreddePris
LOVEJOY 84527102102 Hydraulikktank, aluminium, 1.6 gallon | AC9TVE 3JWT8 84527102102G 3/86.875 "10.25 "8 11 / 16 "6 109 NOK
LOVEJOY 84527102103 Hydraulikktank, aluminium, 2.6 gallon | AC9TVF 3JWT9 84527102103G 3/88.125 "12 5 / 16 "9 9 / 16 "6 922 NOK
LOVEJOY 84527102107 Hydraulikktank, aluminium, 7.1 gallon | AC9TVH 3JWU2 84527102107G 1/210.875 "19 5 / 16 "13.437 "8 670 NOK
LOVEJOY 84527102111 Hydraulikktank, aluminium, 11 gallon | AC9TVJ 3JWU3 84527102111G 1/212 "20 11 / 16 "16 11 / 16 "17 158 NOK
LOVEJOY 84527102117 Hydraulikktank, aluminium, 17 gallon | AC9TVK 3JWU4 84527102117G 1/214 "24.25 "18 11 / 16 "20 492 NOK
LOVEJOY 84527102002 Hydraulisk reservoar, 1.6 gal kapasitet, aluminiumsmateriale | AN3UCQ 2002 84527102002----2 362 NOK
RFQ
LOVEJOY 84527102011 Hydraulisk reservoar, 11 gal kapasitet, aluminiumsmateriale | AN3UCR 2011 84527102011----6 454 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 84527102105 Hydraulikktank, aluminium, 4.5 gallon
8 098 NOK / enhet