LOVEJOY 69790499531 Skivekoblingsnav, 90-6 koblingsstørrelse, 1.2 tommers boring, 3.54 tommers flens ytre diameter, stål | AN9BGL

LOVEJOY 69790499531 Skivekoblingsnav, 90-6 koblingsstørrelse, 1.2 tommer boring, 3.54 tommer flens OD, stål

Vare: AN9BGL Modell: 69790499531
9 247 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlate -koblingsnav
Bore Size1.251 og 1.251"
FARGEmetallic
KoblingstypePlate
Dimensjon FD3.54 "
Dimensjon HD2.28 "
Avstand mellom akselender (dimensjon BSE)0.295 "
Navstilstandard
Keyway størrelse1 / 4 "x 1 / 8"
Lengde gjennom boring1.57 "
MaterialeStål
Maks. Vinkeljustering1.5 grader
Maks. Kjede1.5 "
Maks. Hastighet (balansert)22700 rpm
Maks. Hastighet (ubalansert)9100 rpm
Maks. Moment4200 kg. Kg
Nominelt dreiemoment2100 kg. Kg
Total lengde3.44 "
Nominell effekt ved 100 o / min3.5 hk
Sett skruestil koblingsstørrelse (dimensjon T)1/4-20 begge ender
Størrelse90-6
StilBored
typenSkivekobling

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 69790499531 Skivekoblingsnav, 90-6 koblingsstørrelse, 1.2 tommer boring, 3.54 tommer flens OD, stål
9 247 NOK / enhet