LOVEJOY 68514476377 Kjevekoblingsnav, L075 koblingsstørrelse, 17/32 tommers borestørrelse, 1.75 tommer OD | CF3JKE

LOVEJOY 68514476377 Kjevekoblingsnav, L075 koblingsstørrelse, 17/32 tommers borestørrelse, 1.75 tommer OD

Vare: CF3JKE Modell: 68514476377
1 638 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakL Type nav
# av kjever3
Bore Size17 / 32 "
BoringstypeBored
FARGEmetallic
KoblingsstørrelseL075
KoblingstypeL
Dimensjon G0.5 "
Dimensjon SL0.31 "
Dimensjon T1 / 4-20
Elastomerisk medlemSOX (NBR) Gummi
HP -vurdering @ 100 RPM0.14hp
HP -vurdering @ 1200 RPM1.68hp
HP -vurdering @ 1800 RPM2.57hp
HP -vurdering @ 3600 RPM5.04 hk
Navlengde1.32 "
Navstil1
Keywaymed Keyway
Keyway dybde1 / 8 "x 1 / 16"
Keyway størrelse1 / 8 "x 1 / 16"
Sporbredde1 / 8 "x 1 / 16"
Lengde gjennom boring0.82 "
MaterialeSintret jern
Maks. Kjede0.875 "
Maks. Hastighet11000 rpm
Min. Kjede0.25 "
Nominelt dreiemoment90 tommer
Antall kjever3
Utenfor Dia.1.75 "
Total lengde2.13 "
Nominell HP ved 1,200 o / min1.68 hk
Nominell HP ved 1,800 o / min2.57 hk
Nominell HP ved 100 o / min0.14 hk
System for målingImperial
Tråd Dia.1/4 "-20
Tråder per tomme1/4 "-20

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.NavlengdeMaterialeKoblingstypePris
LOVEJOY 68514428875 Kjevekoblingsnav, L075 koblingsstørrelse, 7/16 tommers borestørrelse, 1.75 tommer OD | AA8TMA 28875 68514428875L0757 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.75 "1.32 "Sintret jernL127NOK
LOVEJOY 68514412105 Kjevekoblingsnav, L150 koblingsstørrelse, 7/8 tommers borestørrelse, 3.75 tommer OD | AA8TQP 12105 68514412105L1507 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Sintret jernL1 060 NOK
LOVEJOY 68514412109 Kjevekoblingsnav, L150 koblingsstørrelse, 1-1/8 tomme borestørrelse, 3.75 tommer OD | AA8TQQ 12109 68514412109L1501 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Sintret jernL1 052 NOK
LOVEJOY 68514412111 Kjevekoblingsnav, L150 koblingsstørrelse, 1-1/4 tomme borestørrelse, 3.75 tommer OD | AA8TQR 12111 68514412111L1501 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Sintret jernL1 052 NOK
LOVEJOY 68514412113 Kjevekoblingsnav, L150 koblingsstørrelse, 1-3/8 tommers borestørrelse, 3.75 tommer OD | AA8TQT 12113 68514412113L1501 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Sintret jernL1 233 NOK
LOVEJOY 68514412115 Kjevekoblingsnav, L150 koblingsstørrelse, 1-1/2 tomme borestørrelse, 3.75 tomme OD | AA8TQU 12115 68514412115L1501 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Sintret jernL1 076 NOK
LOVEJOY 68514412117 Kjevekoblingsnav, L150 koblingsstørrelse, 1-5/8 tommers borestørrelse, 3.75 tommer OD | AA8TQV 12117 68514412117L1501 5 / 8 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Sintret jernL1 143 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514476377 Kjevekoblingsnav, L075 koblingsstørrelse, 17/32 tommers borestørrelse, 1.75 tommer OD
1 638 NOK / enhet