Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY 68514470004 SS Type Hub SS110, 5/8 tommers borestørrelse, uten nøkkelspor og settskruehull | AJ2XMW

LOVEJOY 68514470004 SS Type Nav SS110, 5/8 tommers borestørrelse, uten kilespor og settskruehull

På lager
Vare: AJ2XMW Modell: 68514470004
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
1 805 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSS Type Hub
Bore Size5 / 8 "
BoringstypeGrov lagerboring
FARGEmetallic
KoblingsstørrelseSS110
KoblingstypeSS
Dimensjon G0.88 "
Navlengde2.56 "
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring1.68 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Kjede1.625 "
Min. Kjede0.625 "
Utenfor Dia.3.32 "
System for målingImperial

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.674
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeLengde gjennom boringMaks. KjedeNavlengdeUtenfor Dia.MaterialeKoblingstypePris
LOVEJOY 68514470001 SS Type Nav SS075, 1/4 tommers borestørrelse, uten kilespor og settskruehull | AL4PME 70001 68514470001SS0751 / 4 "0.82 "0.875 "1.32 "1.36 "Rustfritt stålSS515NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514470004 SS Type Nav SS110, 5/8 tommers borestørrelse, uten kilespor og settskruehull
1 805 NOK / enhet