Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY 68514464803 AL koblingsnav AL150 koblingsstørrelse, 35 mm borestørrelse, 10 x 3.3 mm kilespor | AJ2WZT

LOVEJOY 68514464803 AL koblingsnav AL150 koblingsstørrelse, 35 mm borestørrelse, 10 x 3.3 mm kilespor

På lager
Vare: AJ2WZT Modell: 68514464803

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
906NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAL Type Hub
# av kjever3
Bore Size35mm
BoringstypeBored
FARGESølv
KoblingsstørrelseAL150
KoblingstypeAL
Dimensjon G25.4mm
Dimensjon SL16mm
Elastomerisk medlemSOX (NBR) Gummi
HP -vurdering @ 100 RPM2hp
HP -vurdering @ 1200 RPM24hp
HP -vurdering @ 1800 RPM35hp
HP -vurdering @ 3600 RPM72 hk
Navlengde69.85mm
Navstil2
Keywaymed Keyway
Keyway dybde10 3.3 mm x mm
Keyway størrelse10 3.3 mm x mm
Sporbredde10 3.3 mm x mm
Lengde gjennom boring44.45mm
MaterialeAluminum
Maks. Kjede48mm
Maks. Hastighet5000 rpm
Min. Kjede16mm
Treghetsmoment (Solid) WR272 lbs.in.Sq.
Nominelt dreiemoment140.1 Nm
Antall kjever3
Utenfor Dia.81.03mm
Total lengde114.3mm
Nominell HP ved 1,200 o / min24 hk
Nominell HP ved 1,800 o / min35 hk
Nominell HP ved 100 o / min2 hk
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.612
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseNavstilLengde gjennom boringMaterialeNominelt dreiemomentMaks. HastighetPris
LOVEJOY 68514458627 AL koblingsnav AL099 koblingsstørrelse, 28 mm borestørrelse, 8 x 3.3 mm kilespor | AJ2WZL 68514458627AL09928mm8 3.3 mm x mm226.16mmAluminum35.93 Nm7000 rpm388NOK
LOVEJOY 68514448347 AL koblingsnav AL095 koblingsstørrelse, 20 mm borestørrelse, 6 x 2.8 mm kilespor | AJ2WZM 68514448347AL09520mm6 2.8 mm x mm125.4mmAluminum21.92 Nm9000 rpm276NOK
LOVEJOY 68514449632 AL koblingsnav AL110 koblingsstørrelse, 30 mm borestørrelse, 8 x 3.3 mm kilespor | AJ2WZN 68514449632AL11030mm8 3.3 mm x mm142.93mmAluminum89.48 Nm5000 rpm686NOK
LOVEJOY 68514458266 AL koblingsnav AL100 koblingsstørrelse, 30 mm borestørrelse, 8 x 3.3 mm kilespor | AJ2WZP 68514458266AL10030mm8 3.3 mm x mm134.8mmAluminum47.11 Nm7000 rpm567NOK
LOVEJOY 68514447393 AL koblingsnav AL100 koblingsstørrelse, 28 mm borestørrelse, 8 x 3.3 mm kilespor | AJ2WZQ 68514447393AL10028mm8 3.3 mm x mm134.8mmAluminum47.11 Nm7000 rpm546NOK
LOVEJOY 68514465698 AL koblingsnav AL070 koblingsstørrelse, 19 mm borestørrelse, 6 x 2.8 mm kilespor | AJ2WZR 68514465698AL07019mm6 2.8 mm x mm119.05mmAluminum4.88 Nm14000 rpm110NOK
LOVEJOY 68514458215 AL koblingsnav AL150 koblingsstørrelse, 38 mm borestørrelse, 10 x 3.3 mm kilespor | AJ2WZU 68514458215AL15038mm10 3.3 mm x mm244.45mmAluminum140.1 Nm5000 rpm906NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514464803 AL koblingsnav AL150 koblingsstørrelse, 35 mm borestørrelse, 10 x 3.3 mm kilespor
906NOK / enhet