LOVEJOY 68514458037 skivekobling, 4.40 tommers lbs dreiemoment

Vare: CM7YGR Modell: 68514458037

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentreringshylse
Vinkelfeil2 grader
FARGEoransje
KoblingsstørrelseMSF16
KoblingstypeMini Soft
Koblingsvekt (lb)0.80 oz.
Sett inn stilErmetype
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring0.315 "
Materialepolyuretan
Maks. Kjede0.315 "
Maks. Hastighet2400 rpm
Min. Kjede0.118 "
Treghetsmoment0.0030 lbs.in.sq.
Nominelt dreiemoment4.40 tommer
Utenfor Dia.0.63 "
Total lengde1.063 "
Parallell feiljustering0.010 "
SerienLeger Uten Grenser-serien
Sett skruestørrelseM3
System for målingImperial
Vridningsstivhet27 in.-lbs./rad
Volum0.42190 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.KoblingsstørrelseLengde gjennom boringSamlet koblingslengdeParallell feiljusteringSett skruestørrelseVridningsstivhetMaks. KjedePris
LOVEJOY 68514458047 Hylsekoblingsdel, sentermedlem, 20 koblingsstørrelse, polyuretan | AL4PXY 58047 / MSF20 SENTERMEDLEM 685144580470.787 "MSF200.394 "1.339 "0.01 "M380 In.Lbs./Rad0.394 "76NOK
RFQ
LOVEJOY 68514458066 Hylsekoblingsdel, sentermedlem, 32 koblingsstørrelse, polyuretan | AL7YFJ 58066 / MSF32 Sentermedlem 685144580661.26 "MSF320.551 "1.89 "0.01 "M4266 In.Lbs./Rad0.551 "116NOK
RFQ
LOVEJOY 68514458056 Hylsekoblingsdel, sentermedlem, 25 koblingsstørrelse, polyuretan | AL8UHA 58056 / MSF25 685144580560.984 "MSF250.472 "1.614 "0.01 "M4106 In.Lbs./Rad0.472 "94NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514458037 skivekobling, 4.40 tommers lbs dreiemoment