LOVEJOY 68514455570 Avstandsstykke, RRS110 koblingsstørrelse, 100 mm dybde

Vare: CJ8PER Modell: 68514455570

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvstandsstykke
FARGESvart
KoblingsstørrelseRRS110
KoblingstypeKjeve
Dybde100mm
Dimensjon CD3.810 "
Høyde3.810 "
Navstil1
Inkluderer2 Snap Wrap edderkopper uten ring, 2 krager m/ skruer, 1 avstandsstykke
Sett inn stilWrap Type
MaterialeBuna-N
Maks. Kjede1.625 "
Min. Kjede0.625 "
Nominelt dreiemoment792 tommer
Normalt temperaturområde-40 grader. til 212 grader. F
Avstandsnavlengde (dimensjon S)3.937 "
Volum57.14989 cu. ft.
Bredde3.810 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625

Produktvarianter

ProduktModellMin. KjedeFARGEKoblingsstørrelseNominelt dreiemomentAvstandsnavlengde (dimensjon S)moment~~POS=TRUNCVolumBreddePris
LOVEJOY 68514461055 Avstandsstykke, RRS090 og RRS095 kobling, 180 mm dybde, Buna-N | AJ2XBW 68514461055--RRS090, RRS095--144 til 194 in. Lbs.--2 642 NOK
LOVEJOY 68514455577 Avstandsstykke, RRS150 kobling, 180 mm dybde, Buna-N | AJ2XCE 6851445557716 mm-RRS150--1240 kg. Kg--3 968 NOK
LOVEJOY 68514455571 Avstandsstykke, RRS110 kobling, 140 mm dybde, Buna-N | AM6ZTZ 55571 68514455571--RRS110-----2 877 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514455281 Avstandsstykke, RRS090 og RRS095 koblingsstørrelse, 140 mm dybde | CJ8PEM 68514455281-SvartRRS090, RRS095144 til 194 tommer5.512 "-34.44881 cu. ft.2.500 "-
RFQ
LOVEJOY 68514455563 Avstandsstykke, RRS090 og RRS095 koblingsstørrelse, 100 mm dybde | CJ8PEN 68514455563-SvartRRS090, RRS095144 til 194 tommer3.937 "-24.60625 cu. ft.2.500 "-
RFQ
LOVEJOY 68514455567 Avstandsstykke, RRS099 og RRS100 koblingsstørrelse, 100 mm dybde | CJ8PEP 68514455567-SvartRRS099, RRS100318 til 417 tommer3.937 "-38.32433 cu. ft.3.120 "-
RFQ
LOVEJOY 68514455569 Avstandsstykke, RRS099 og RRS100 koblingsstørrelse, 140 mm dybde | CJ8PEQ 68514455569-SvartRRS099, RRS100318 til 417 tommer5.512 "-53.65416 cu. ft.3.120 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514455570 Avstandsstykke, RRS110 koblingsstørrelse, 100 mm dybde