LOVEJOY 68514446194 C Type Hub C280, 1-5/8 Inch Bore Size, 3/8 x 3/16 Inch Keyway | AL2XVA 46194

LOVEJOY 68514446194 C Type Hub C280, 1-5/8 tommers borestørrelse, 3/8 x 3/16 tommers nøkkelspor

Vare: AL2XVA Modell: 68514446194Kryss Ref: 46194
3 673 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakC Type nav
# av kjever3
Bore Size1 5 / 8 "
BoringstypeBored
FARGEGrå/metallisk
KoblingsstørrelseC280
KoblingstypeC
Dimensjon CD7.81 "
Dimensjon CL0.12 "
Dimensjon G1.63 "
Dimensjon HD5.5 "
Dimensjon SL1.56 "
Avstand mellom edderkopp og navflate (dimensjon CL)0.12 "
Elastomerisk medlemSOX (NBR) Gummi
HP -vurdering @ 100 RPM12hp
HP -vurdering @ 1200 RPM114hp
HP -vurdering @ 1800 RPM216hp
Navlengde4.75 "
Navstil3
Keywaymed Keyway
Keyway dybde3 / 8 "x 3 / 16"
Keyway størrelse3 / 8 "x 3 / 16"
Sporbredde3 / 8 "x 3 / 16"
Lengde gjennom boring3.12 "
MaterialeCast Iron
Maks. Kjede3"
Maks. Hastighet3500 rpm
Min. Kjede1.25 "
Treghetsmoment WR2362 lbs.in.Sq.
Nominelt dreiemoment7560 tommer
Antall kjever3
Utenfor Dia.7.5 "
Nominell HP ved 1,200 o / min114 hk
Nominell HP ved 1,800 o / min216 hk
Nominell HP ved 100 o / min12 hk
System for målingImperial
Tråd1 / 2-13
Tråd Dia.1/2 "-13
Tråder per tomme1/2 "-13

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseTrådLengde gjennom boringUtenfor Dia.NavstilMaterialePris
LOVEJOY 68514444014 C Type Hub C280, 2-3/8 tommers borestørrelse, 5/8 x 5/16 tommers nøkkelspor | AJ2XBH 68514444014C2802 3 / 8 "5 / 8 "x 5 / 16"1 / 2-133.12 "7.5 "-Cast Iron3 673 NOK
LOVEJOY 68514426052 C Type Hub C276, 1-3/8 tommers borestørrelse, 5/16 x 5/32 tommers nøkkelspor | AJ2XJZ 68514426052C2761 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1 / 2-133.12 "6.18 "-Cast Iron3 441 NOK
LOVEJOY 68514444545 C Type Hub C2955, 3-1/2 tommers borestørrelse, 7/8 x 7/16 tommers nøkkelspor | AJ2XNK 68514444545C29553 1 / 2 "7 / 8 "x 7 / 16"5 / 8-114.25 "9.12 "3Cast Iron7 084 NOK
LOVEJOY 68514454549 C Type Hub C2955, 2-5/8 tommers borestørrelse, 5/8 x 5/16 tommers nøkkelspor | AJ2XNR 68514454549C29552 5 / 8 "5 / 8 "x 5 / 16"5 / 8-114.25 "9.12 "3Cast Iron7 098 NOK
LOVEJOY 68514426036 C Type Hub C226, 1-1/8 tommers borestørrelse, 1/4 x 1/8 tommers nøkkelspor | AK7KPK 26036 68514426036C2261 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 2-132.75 "5.15 "-Cast Iron2 654 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514426040 C Type Hub C226, 1-1/2 tommers borestørrelse, 3/8 x 3/16 tommers nøkkelspor | AK7KPL 26040 68514426040C2261 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1 / 2-132.75 "5.15 "-Cast Iron2 732 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514426045 C Type Hub C226, 2-1/8 tommers borestørrelse, 1/2 x 1/4 tommers nøkkelspor | AK7KPM 26045 68514426045C2262 1 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"1 / 2-132.75 "5.15 "-Cast Iron2 871 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514446194 C Type Hub C280, 1-5/8 tommers borestørrelse, 3/8 x 3/16 tommers nøkkelspor
3 673 NOK / enhet