Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY 68514445778 Kjevekoblingsnav, L095 koblingsstørrelse, 15 mm borestørrelse, 2.11 tommer OD | AA9FRE 45778

LOVEJOY 68514445778 Kjevekoblingsnav, L095 koblingsstørrelse, 15 mm borestørrelse, 2.11 tommer OD

På lager
Vare: AA9FRE Modell: 68514445778Kryss Ref: 45778

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
325NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakL Type nav
# av kjever3
Bore Size15mm
BoringstypeBored
FARGEmetallic
KoblingsstørrelseL095
KoblingstypeL
Dimensjon G13.21mm
Dimensjon SL11.18mm
Elastomerisk medlemSOX (NBR) Gummi
HP -vurdering @ 100 RPM0.31hp
HP -vurdering @ 1200 RPM3.72hp
HP -vurdering @ 1800 RPM5.5hp
HP -vurdering @ 3600 RPM11.16 hk
Navlengde38.61mm
Navstil1
Keywaymed Keyway
Keyway dybde5 2.3 mm x mm
Keyway størrelse5 2.3 mm x mm
Sporbredde5 2.3 mm x mm
Lengde gjennom boring25.4mm
MaterialeSintret jern
Maks. Kjede28mm
Maks. Hastighet9000 rpm
Min. Kjede12mm
Nominelt dreiemoment21.9 Nm
Antall kjever3
Utenfor Dia.53.59mm
Total lengde63.75mm
Nominell HP ved 1,200 o / min3.72 hk
Nominell HP ved 1,800 o / min5.5 hk
Nominell HP ved 100 o / min0.31 hk
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3555
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8483908040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.NavlengdeMaterialeKoblingstypePris
LOVEJOY 68514441313 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 9 mm borestørrelse, 1.08 tommer OD | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintret jernL77NOK
LOVEJOY 68514441450 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 10 mm borestørrelse, 1.08 tommer OD | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintret jernL78NOK
LOVEJOY 68514441315 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 12 mm boring, 27.43 mm OD | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 1.8 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintret jernL77NOK
LOVEJOY 68514441316 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 14 mm borestørrelse, 1.08 tommer OD | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintret jernL95NOK
LOVEJOY 68514441451 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 15 mm borestørrelse, 1.08 tommer OD | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintret jernL100NOK
LOVEJOY 68514456176 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 16 mm borestørrelse, 1.08 tommer OD | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintret jernL77NOK
LOVEJOY 68514449870 Kjevekoblingsnav, L070 koblingsstørrelse, 10 mm borestørrelse, 1.36 tommer OD | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 1.4 mm x mm19.05mm34.54mm31.24mmSintret jernL118NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514445778 Kjevekoblingsnav, L095 koblingsstørrelse, 15 mm borestørrelse, 2.11 tommer OD
325NOK / enhet