LOVEJOY 68514445295 Koblingsnav, RRS225 Koblingsstørrelse, 1-1/8 tommers borestørrelse, 1/4 x 1/8 tommers nøkkelsporstørrelse

Vare: CJ8PCP Modell: 68514445295

Få tak i det Mai 20, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRRS Type Hub
Bore Size1 1 / 8 "
BoringstypeBored
FARGEGrå
KoplingKjeve
KoblingsstørrelseRRS225
KoblingstypeRRS
Dimensjon CD5.620 "
Dimensjon CL0.120 "
Dimensjon SL10 "
Elastomerisk medlemSOX (NBR) Gummi
Navlengde3.060 "
Navstil4
Keywaymed Keyway
Keyway dybde1 / 4 "x 1 / 8"
Sporbredde1 / 4 "x 1 / 8"
Lengde gjennom boring2.180 "
MaterialeCast Iron
Maks. Kjede2.625 "
Maks. Hastighet3600 RPM
Min. Kjede0.750 "
Utenfor Dia.5"
System for målingImperial
Tråd Dia.1/2 "-13
Tråder per tomme1/2 "-13
Volum76.50000 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.0995

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseNavstilLengde gjennom boringUtenfor Dia.MaterialeNavlengdePris
LOVEJOY 68514445279 Koblingsnav Rrs190, 1-7/8 tommers borestørrelse, 1/2 x 1/4 tommers nøkkelspor | AJ2XBE 68514445279RRS1901 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"-1.94 "4.5 "Sintret jern2.82 "1 956 NOK
LOVEJOY 68514451672 Koblingsnav Rrs090, 1 tommers borestørrelse, 1/4 x 1/8 tommers nøkkelspor | AJ2XLR 68514451672RRS0901"1 / 4 "x 1 / 8"10.81 "2.11 "Sintret jern1.24 "279NOK
LOVEJOY 68514441228 Koblingsnav Rrs090, 7/8 tommers borestørrelse, 3/16 x 3/32 nøkkelspor | AK4AVZ 41228 68514441228RRS0907 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"10.81 "2.11 "Sintret jern1.24 "216NOK
RFQ
LOVEJOY 68514438155 Koblingsnav Rrs100, 1 tommers borestørrelse, 1/4 x 1/8 nøkkelspor | AK4AYV 38155 68514438155RRS1001"1 / 4 "x 1 / 8"11.38 "2.53 "Sintret jern1.97 "607NOK
RFQ
LOVEJOY 68514438150 Koblingsnav Rrs095, 1-1/8 tommers borestørrelse, 1/4 x 1/8 nøkkelspor | AK4AZA 38150 68514438150RRS0951 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"11"2.11 "Sintret jern1.43 "331NOK
RFQ
LOVEJOY 68514438153 Koblingsnav Rrs100, 3/4 tommers borestørrelse, 3/16 x 3/32 nøkkelspor | AK4AZD 38153 68514438153RRS1003 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"11.38 "2.53 "Sintret jern1.97 "607NOK
RFQ
LOVEJOY 68514438147 Koblingsnav Rrs095, 3/4 tommers borestørrelse, 3/16 x 3/32 nøkkelspor | AK4AZV 38147 68514438147RRS0953 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"11"2.11 "Sintret jern1.43 "331NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514445295 Koblingsnav, RRS225 Koblingsstørrelse, 1-1/8 tommers borestørrelse, 1/4 x 1/8 tommers nøkkelsporstørrelse