Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS HGB3B070B Circuit Breaker, 70 A, 600 VAC, Bolt-on, GB Frame

På lager
Vare: AG8PHK Modell: HGB3B070B
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
5 725 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps70A
RammetypeHGB
Antall poler3
Spenning480V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2402
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • Molded case circuit breaker equipped with UL-listed HGB frame suitable for reverse feed applications in electrical systems
    • Maximum interrupting capacity: 35 kA at 277 V and 14 kA at 347 V
    • A thermal-magnetic trip unit with long-time and instantaneous current limiting functions
    • Load-side lug terminals that can accommodate copper or aluminium wires ranging between 8 - 1/0 AWG
    • Bolt-on design for panelboard mounting
    • UL

Produktvarianter

ProduktModellampsRammetypeSakAntall polerSpenningPris
SIEMENS HGB1B015B Strømbryter 15 Amp 347vac 1p | AG8PGQ HGB1B015B15AHGBCircuit Breaker1347V1 403 NOK
SIEMENS HGB1B020B effektbryter, 20 A, 347 VAC, 1 pol | AG8PGR HGB1B020B20AHGBCircuit Breaker1347V1 403 NOK
SIEMENS HGB1B030B Strømbryter 30 Amp 347vac 1p | AG8PGT HGB1B030B30AHGBCircuit Breaker1347V1 403 NOK
SIEMENS HGB2B015B effektbryter, 15 A, 480VAC, 2P | AG8PGU HGB2B015B15ALGBCircuit Breaker2480V3 154 NOK
SIEMENS HGB2B020B VL-serien, støpt kapslingsbryter, 20 A, 480 VAC, 2 P | AG8PGV HGB2B020B20AHGBCircuit Breaker2480V3 154 NOK
SIEMENS HGB2B030B Strømbryter 30 Amp 480vac 2p | AG8PGW HGB2B030B30AHGBCircuit Breaker2480V3 154 NOK
SIEMENS HGB2B040B Strømbryter 40 Amp 480vac 2p | AG8PGX HGB2B040B40AHGBCircuit Breaker2480V3 154 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS HGB3B070B Circuit Breaker, 70 A, 600 VAC, Bolt-on, GB Frame
5 725 NOK / enhet