LOVEJOY 68514436758 Hylsekoblingsnav, størrelse 14, 1.75 tommers boring, ferdig med nøkkelspor, støpejern | AN9DBA 36758 / 14SCH 1-3/4

LOVEJOY 68514436758 Hylsekoblingsnav, størrelse 14, 1.75 tommers boring, ferdig med kilespor, støpejern

Vare: AN9DBA Modell: 68514436758Cross Ref: 36758 / 14SCH 1-3 / 4
13 188 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSC Type Hub
Bore Size1-3 / 4 "
BoringstypeGrov lagerboring
FARGEGrå
KoblingstypeKoblingsnav
Dimensjon L3.38 "
Dimensjon SL1.92 "
HP -vurdering @ 100 RPM28.6hp
HP -vurdering @ 1200 RPM343hp
HP -vurdering @ 1800 RPM514hp
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
MaterialeCast Iron
Maks. Kjede3.875 "
Maks. Hastighet2200 rpm
Nominelt dreiemoment (med EPDM-hylse)18000 kg. Kg
Utenfor Dia.6.5 "
Tråd3 / 4-10
Vridningsstivhet68755 In.Lbs./Rad

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514436758 Hylsekoblingsnav, størrelse 14, 1.75 tommers boring, ferdig med kilespor, støpejern
13 188 NOK / enhet