Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY 68514425714 Universalledd, 1.75 tommer diameter, 5.00 tommer lengde, 10680 tommer Lbs bruddmoment

På lager
Vare: CM7YEU Modell: 68514425714
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
2 926 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversalledd
Bore A7/8 x 7/8 "
Bore B7/8 x 7/8 "
Bore Dybde1.380 "
BoringstypeFerdig boring
FARGEmetallic
Koblingsnøglespor størrelseIngen nøkkelbane
LeddtypeHD-type
KeywayIngen nøkkelbane
Hovedstifthøyde (dimensjon E)2.5 "
MaterialeStål
Maks. Vinkelforskyvning25 grader F
Maks. Kjede1.25 "
Maks. Hastighet1750 rpm
Driftstemp. Område-30 grader. til 212 grader. F
Utenfor Dia.1.75 "
Total lengde5.00 "
Sett skruestørrelseIngen settskrue
StørrelseHD11B
Statisk bruddmoment10680 tommer
System for målingImperial
Volum15.3125 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeKeyway størrelseUtenfor Dia.Total lengdeBore DybdeStatisk bruddmomentMaterialeSett skruestørrelsePris
LOVEJOY 68514417399 Universalledd, lengde 3.38 tommer, stål | AK3WWJ 17399 / HD7 B UJNT 9/16 x 9/16 N/KW N/SS 685144173999 / 16 "x 9 / 16"Ingen nøkkelbane1.12 "3.5 "1"2880 tommerStål-1 653 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514417379 Universalledd, lengde 3 tommer, stål | AL2FDD 17379 / HD5B UJNT 7/16 x 7/16 N/KW N/SS 685144173797 / 16 "x 7 / 16"Ingen nøkkelbane0.88 "3"0.88 "1176 tommerStål-1 175 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514417390 Universalledd, lengde 3.38 tommer, stål | AL2PYG 17390 / HD6B UJNT 1/2 x 1/2 N/KW N/SS 685144173901 / 2 "x 1 / 2"Ingen nøkkelbane1"3.38 "1"1560 tommerStål-1 277 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514417357 Universalledd, lengde 2.25 tommer, stål | AL4JWD 17357 / HD3B UJNT 5/16 x 5/16 N/KW N/SS 685144173575 / 16 "x 5 / 16"Ingen nøkkelbane0.62 "2.25 "0.68 "540 tommerStål-957NOK
RFQ
LOVEJOY 68514417408 Pin og blokk U-skjøt, enkelt skjøt, 0.6250 tommer boring, 1.25 tommer OD, stål | AN6ENQ 17408 / HD8B UJNT 5/8 x 5/8 N/KW N/SS 685144174085 / 8 "x 5 / 8"Ingen nøkkelbane1.25 "3.75 "1.06 "5220 tommerStål-1 776 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514417338 Universalledd, 0.380 tommer diameter, 1.750 tommer lengde, 110 tommer Lbs bruddmoment | CM7YEG 68514417338--0.380 "1.750 "0.560 "110 tommerStålIngen settskrue938NOK
RFQ
LOVEJOY 68514417347 Universalledd, 0.500 tommer Dia., 2.000 Tommer Lengde, 378 Tommer Lbs Brytemoment | CM7YEH 68514417347--0.500 "2.000 "0.620 "378 tommerStålIngen settskrue938NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514425714 Universalledd, 1.75 tommer diameter, 5.00 tommer lengde, 10680 tommer Lbs bruddmoment
2 926 NOK / enhet