LOVEJOY 68514424498 Sylinderisk nav, borestørrelse 0.39 tommer | AK7KQB 24498 / LF2 HUB CYL ,39 RSB

LOVEJOY 68514424498 Sylinderisk nav, borestørrelse 0.39 tommer

Vare: AK7KQB Modell: 68514424498Cross Ref: 24498 ​​/ LF2 HUB CYL .39 RSB
1 158 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindrisk nav
Bore SizeUbannet
BoringstypeGrov lagerboring
FARGEmetallic
KoblingsstørrelseLF2
KoblingstypeTorsjon
Dimensjon HD1.57 "
Dynamisk vridningsstivhet2570 In.Lbs./Rad
NavstilSylindriske
Lengde gjennom boring1.1 "
Maks. Vinkeljustering3 grader
Maks. Kjede0.88 "
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.06 "
Maks. Hastighet8000 rpm
Maks. Moment530 kg. Kg
Min. Kjede0.44 "
Nominelt dreiemoment180 kg. Kg
Normalt temperaturområde-40 grader F.
Grov lagerborestørrelse0.39 "
Shore hardhet60A
Statisk vinkelstivhet2.66 In.Lbs./Deg.
Statisk aksial stivhet130 kg / tommer
Statisk radiell stivhet860 kg / tommer
TrådM8
Opprullingsvinkel ved maks. Dreiemoment17 grader
Opprullingsvinkel ved nominelt dreiemoment6 grader

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeGrov lagerborestørrelseLengde gjennom boringDimensjon HDNominelt dreiemomentMaks. KjedePris
LOVEJOY 68514424500 sylinderisk nav, borestørrelse 0.47 tommer | AK6ZUY 24500 / LF4 HUB CYL ,47 RSB 68514424500Ubannet0.47 "1.18 "1.77 "440 kg. Kg1"1 501 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514424496 Sylinderisk nav, borestørrelse 0.31 tommer | AK6ZWA 24496 / LF1 HUB CYL ,31 RSB 68514424496Ubannet0.31 "0.94 "1.18 "90 kg. Kg0.63 "1 108 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514424502 ​​Sylinderisk nav, borestørrelse 0.47 tommer | AK6ZWV 24502 ​​/ LF8 HUB CYL ,47 RSB 68514424502Ubannet0.47 "1.65 "2.36 "885 kg. Kg1.38 "1 914 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514424504 Sylinderisk nav, borestørrelse 0.59 tommer | AK6ZXK 24504 / LF16 HUB CYL .59 RSB 68514424504Ubannet0.59 "1.97 "2.76 "1770 kg. Kg1.63 "3 148 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514445199 Sylinderisk nav, borestørrelse 0.59 tommer | AK6ZXT 45199 / LF22 HUB CYL ,59 RSB 68514445199Ubannet0.59 "1.97 "2.76 "2430 kg. Kg1.63 "3 526 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514445197 Sylinderisk nav, borestørrelse 0.59 tommer | AK6ZYL 45197 / LF28 HUB CYL .59 RSB 68514445197Ubannet0.59 "2.16 "3.35 "3700 kg. Kg2.13 "4 332 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514424508 Sylinderisk nav, borestørrelse 0.71 tommer | AK6ZYV 24508 / LF30 HUB CYL .71 RSB 68514424508Ubannet0.71 "2.6 "3.94 "4400 kg. Kg2.44 "4 659 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514424498 Sylinderisk nav, borestørrelse 0.39 tommer
1 158 NOK / enhet