Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY 68514417857 AL Koblingsnav AL095 størrelse, 1-1/16 tommers borestørrelse, 1/4 x 1/8 tommers nøkkelspor | AJ2XEJ

LOVEJOY 68514417857 AL koblingsnav AL095 størrelse, 1-1/16 tommers borestørrelse, 1/4 x 1/8 tommers nøkkelspor

På lager
Vare: AJ2XEJ Modell: 68514417857
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
276NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAL Type Hub
# av kjever3
Bore Size1 1 / 16 "
BoringstypeBored
FARGESølv
KoblingsstørrelseAL095
KoblingstypeAL
Dimensjon G0.5 "
Dimensjon HD2.12 "
Dimensjon SL0.44 "
Elastomerisk medlemSOX (NBR) Gummi
HP -vurdering @ 100 RPM0.31hp
HP -vurdering @ 1200 RPM3.72hp
HP -vurdering @ 1800 RPM5.5hp
HP -vurdering @ 3600 RPM11.16 hk
Navlengde1.5 "
Navstil1
Keywaymed Keyway
Keyway dybde1 / 4 "x 1 / 8"
Keyway størrelse1 / 4 "x 1 / 8"
Sporbredde1 / 4 "x 1 / 8"
Lengde gjennom boring1"
MaterialeAluminum
Maks. Kjede1.125 "
Maks. Hastighet9000 rpm
Min. Kjede0.5 "
Treghetsmoment (Solid) WR20.336 lbs.in.Sq.
Nominelt dreiemoment194 tommer
Antall kjever3
Total lengde2.5 "
Nominell HP ved 1,200 o / min3.72 hk
Nominell HP ved 1,800 o / min5.5 hk
Nominell HP ved 100 o / min0.31 hk
System for målingImperial
Tråd5 / 16-18
Tråd Dia.5/16 "-18
Tråder per tomme5/16 "-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseNavstilLengde gjennom boringMaterialeNominelt dreiemomentMaks. HastighetPris
LOVEJOY 68514410482 AL koblingsnav AL070 koblingsstørrelse, 5/8 tommers borestørrelse, 3/16 x 3/32 tommers nøkkelspor | AC9WCJ 10482 68514410482AL0705 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "Aluminum43.2 tommer14000 rpm141NOK
LOVEJOY 68514410491 AL koblingsnav AL070 koblingsstørrelse, 3/4 tommers borestørrelse, 3/16 x 3/32 tommers nøkkelspor | AC9WCK 10491 68514410491AL0703 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "Aluminum43.2 tommer14000 rpm141NOK
LOVEJOY 68514410635 AL koblingsnav AL075 koblingsstørrelse, 1/2 tommers borestørrelse, 1/8 x 1/16 nøkkelspor | AC9WCN 10635 68514410635AL0751 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"20.81 "Aluminum90 tommer11000 rpm156NOK
LOVEJOY 68514410639 AL Koblingsnav AL075 Koblingsstørrelse, 5/8 tommers borestørrelse, 3/16 x 3/32 tommers nøkkelspor | AC9WCP 10639 68514410639AL0755 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Aluminum90 tommer11000 rpm153NOK
LOVEJOY 68514410640 AL Koblingsnav AL075 Koblingsstørrelse, 3/4 tommers borestørrelse, 3/16 x 3/32 tommers nøkkelspor | AC9WCQ 10640 68514410640AL0753 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Aluminum90 tommer11000 rpm162NOK
LOVEJOY 68514410642 AL koblingsnav AL075 koblingsstørrelse, 7/8 tommers borestørrelse, 3/16 x 3/32 tommers nøkkelspor | AC9WCR 10642 68514410642AL0757 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Aluminum90 tommer11000 rpm164NOK
LOVEJOY 68514410798 AL koblingsnav AL090 koblingsstørrelse, 5/8 tommers borestørrelse, 3/16 x 3/32 tommers nøkkelspor | AC9WCU 10798 68514410798AL0905 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.91 "Aluminum144 tommer9000 rpm250NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514417857 AL koblingsnav AL095 størrelse, 1-1/16 tommers borestørrelse, 1/4 x 1/8 tommers nøkkelspor
276NOK / enhet