LOUISVILLE AE2108 Rett stige 300 Lb. Aluminium | AC7AHK 36Y334

LOUISVILLE AE2108 rett stige 300 Lb. Aluminium

Vare: AC7AHK Modell: AE2108Kryssref: 36Y334
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 343 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett stige
ANSI -typeIA
FinishNaturlig
Stigehøyde8ft.
Lastekapasitet300 lb.
MaterialeAluminum
Antall trinn6
Total høyde8ft.
Samlet bredde17 13 / 16 "
Rung Dia.1-1 / 2 "
Ringet bredde15-13 / 16 "
FormD-Rung
Topptrinnshøyde7 fot 4 "
Topp til bunn rung6 fot 8 "
TråAntiskli
Slitebane dybde1-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.795
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)254.33
Skipets bredde (cm)45.24
HS kode7616995030
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Avstand mellom trinn (12 ")

Produktvarianter

ProduktModellStigehøydeLastekapasitetTotal høydePris
LOUISVILLE AE2110 Rett stige 300 Lb. Aluminium | AC7AHL 36Y335 AE211010ft.300 lb.10ft.2 773 NOK
RFQ
LOUISVILLE AE2114 Rett stige 300 Lb. Aluminium | AC7AHM 36Y336 AE211414ft.300 lb.14ft.4 490 NOK
RFQ
LOUISVILLE AE2116 Rett stige 300 Lb. Aluminium | AC7AHN 36Y337 AE211616ft.300 lb.16ft.4 632 NOK
RFQ
LOUISVILLE AE2118 Rett stige 300 Lb. Aluminium | AC7AHP 36Y338 AE211818ft.300 lb.18ft.5 564 NOK
RFQ
LOUISVILLE AE2120 Rett stige 300 Lb. Aluminium | AC7AHQ 36Y339 AE212020ft.300 lb.20ft.6 959 NOK
RFQ
LOUISVILLE AE2112 rett stige, 12 fot. Stigehøyde, 300 lbs. Lastekapasitet, aluminium | CH6NHR 33J653 AE211212 ft.300 lbs.-3 490 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOUISVILLE AE2108 rett stige 300 Lb. Aluminium
2 343 NOK / enhet