Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOOS SL2-2P Wire Rope Sleeve 1/16 inch 122 Copper | AA8BAX 16X789

LOOS SL2-2P Ståltauhylse 1/16 tommer 122 kobber

På lager
Vare: AA8BAX Modell: SL2-2PKryssreferanse: 16X789
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
4NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStåltauhylse
FinishSink belagt
Materiale122 Kobber
Ståltau Dia.1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0004
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7419995050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishStåltau Dia.Pris
LOOS SL2-1P Wire Rope Sleeve 1/32 inch 122 Copper | AA8BAV 16X787 SL2-1PSink belagt1 / 32 "1NOK
LOOS SL2-1.5P Wire Rope Sleeve 3/64 inch 122 Copper | AA8BAW 16X788 SL2-1.5PSink belagt3 / 64 "4NOK
LOOS SL2-3P Wire Rope Sleeve 3/32 inch 122 Copper | AA8BAY 16X790 SL2-3PSink belagt3 / 32 "5NOK
LOOS SL2-4P Wire Rope Sleeve 1/8 inch 122 Kobber | AA8BAZ 16X791 SL2-4PSink belagt1 / 8 "9NOK
LOOS SL2-5P Wire Rope Sleeve 5/32 inch 122 Copper | AA8BBA 16X792 SL2-5PSink belagt5 / 32 "12NOK
LOOS SL2-6P Wire Rope Sleeve 3/16 inch 122 Copper | AA8BBB 16X793 SL2-6PSink belagt3 / 16 "30NOK
LOOS SL2-7P Wire Rope Sleeve 7/32 inch 122 Copper | AA8BBC 16X794 SL2-7PSink belagt7 / 32 "32NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOOS SL2-2P Ståltauhylse 1/16 tommer 122 kobber
4NOK / enhet