Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOOS MS21260-7LH Låsetapp venstrehånds 304 rustfritt stålkabel størrelse 7/32 | AA8AYH 16X730

LOOS MS21260-7LH Låsetapp venstre 304 rustfritt stål kabel størrelse 7/32

På lager
Vare: AA8AYH Modell: MS21260-7LHKryssreferanse: 16X730
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
456NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsestift
Etter Swage Dia.3 / 8 "
Kabelstørrelse7 / 32 "
Materiale304 rustfritt stål
TrådEkstern
TrådretningVenstre hånd
tråd Lengde7 / 8 "
Trådstørrelse3 / 8-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0068
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318155030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabelstørrelseTrådretningtråd LengdeTrådstørrelsePris
LOOS MS21260-7RH Låsebolt Høyre 304 Rustfritt stål Kabel Størrelse 7/32 | AA8AYG 16X729 MS21260-7RH7 / 32 "Høyre hånd7 / 8 "3 / 8-24458NOK
LOOS MS21260-8RH Låsebolt Høyre 304 Rustfritt stål Kabel Størrelse 1/4 | AA8AYJ 16X731 MS21260-8RH1 / 4 "Høyre hånd7 / 8 "3 / 8-24505NOK
LOOS MS21260-8LH Låsetapp Venstre 304 Ss Kabelstørrelse 1/4 | AA8AYK 16X732 MS21260-8LH1 / 4 "Venstre hånd7 / 8 "3 / 8-24509NOK
LOOS MS21260-9RH Låsebolt Høyre 304 Rustfritt stål Kabel Størrelse 9/32 | AA8AYL 16X733 MS21260-9RH9 / 32 "Høyre hånd1"7 / 16-201 214 NOK
LOOS MS21260-9LH Låsetapp venstrehånds 304 rustfritt stål kabel størrelse 9/32 | AA8AYM 16X734 MS21260-9LH9 / 32 "Venstre hånd1"7 / 16-201 211 NOK
LOOS MS21260-10RH Låsebolt Høyre 304 Rustfritt stål Kabel Størrelse 5/16 | AA8AYN 16X735 MS21260-10RH5 / 16 "Høyre hånd1"12-201 378 NOK
LOOS MS21260-10LH Låsetapp venstrehånds 304 rustfritt stål kabel størrelse 5/16 | AA8AYP 16X736 MS21260-10LH5 / 16 "Venstre hånd1"12-201 371 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOOS MS21260-7LH Låsetapp venstre 304 rustfritt stål kabel størrelse 7/32
456NOK / enhet