Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOOS MS20664C7 Single Shank Ball 303 SE/304 Størrelse 7/32 | AA8ATZ 16X629

LOOS MS20664C7 Single Shank Ball 303 SE/304 Størrelse 7/32

På lager
Vare: AA8ATZ Modell: MS20664C7Kryssreferanse: 16X629

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
121NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkelt skaftkule
Etter Swage Dia.1 / 2 "
Kabelstørrelse7 / 32 "
Materiale303SE / 304 rustfritt stål
Total lengde27 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabelstørrelseTotal lengdePris
LOOS 664-C1.5 Single Shank Ball 303 SE/304 Størrelse 3/64 | AA8ATT 16X623 664-C1.53 / 64 "17 / 64 "15NOK
LOOS MS20664C2 Single Shank Ball 303 SE/304 Størrelse 1/16 | AA8ATU 16X624 MS20664C21 / 16 "17 / 64 "13NOK
LOOS MS20664C3 Single Shank Ball 303 SE/304 Størrelse 3/32 | AA8ATV 16X625 MS20664C33 / 32 "25 / 64 "19NOK
LOOS MS20664C4 Single Shank Ball 303 SE/304 Størrelse 1/8 | AA8ATW 16X626 MS20664C41 / 8 "1 / 2 "23NOK
LOOS MS20664C5 Single Shank Ball 303 SE/304 Størrelse 5/32 | AA8ATX 16X627 MS20664C55 / 32 "5 / 8 "34NOK
LOOS MS20664C6 Single Shank Ball 303 SE/304 Størrelse 3/16 | AA8ATY 16X628 MS20664C63 / 16 "47 / 64 "44NOK
LOOS MS20664C8 Single Shank Ball 303 SE/304 Størrelse 1/4 | AA8AUA 16X630 MS20664C81 / 4 "31 / 32 "124NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOOS MS20664C7 Single Shank Ball 303 SE/304 Størrelse 7/32
121NOK / enhet