Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOOS GA-2P Oval og stopphylsemåler 7/32-5/16 | AA4KGX 12R368

LOOS GA-2P Oval og stopphylsemåler 7/32-5/16

På lager
Vare: AA4KGX Modell: GA-2PKryssref.: 12R368
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
280NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOval og stoppermål
Lengde2 13 / 16 "
MaterialeStål
Målingsrekkevidde7/32, 1/4, 9/32 og 5/16 "
Bredde2 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0635
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode9017800000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMålingsrekkeviddeBreddePris
LOOS GA-1P Oval og stopphylsemåler 1/32-3/16 | AA4KGW 12R367 GA-1P3.5 "1/32, 3/64, 1/16, 3/32, 1/8, 5/32 og 3/16 "2"280NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOOS GA-2P Oval og stopphylsemåler 7/32-5/16
280NOK / enhet