Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOOS EY1-5X Marine Eye End 316 Ss Størrelse 5/32 | AA8AYW 16X742

LOOS EY1-5X Marine Eye End 316 Ss Størrelse 5/32

På lager
Vare: AA8AYW Modell: EY1-5XKryssreferanse: 16X742
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
205NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMarine øyefitting
Etter Swage Dia.1 / 4 "
Kabelstørrelse5 / 32 "
Eye Inside Dia.21 / 64 "
Materiale316 rustfritt stål
Tintykkelse9 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8431100010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabelstørrelseEye Inside Dia.Pris
LOOS EY1-2X Marine Eye End 316 Ss Størrelse 1/16 | AA8AYT 16X739 EY1-2X1 / 16 "17 / 64 "119NOK
LOOS EY1-3X Marine Eye End 316 Ss Størrelse 3/32 | AA8AYU 16X740 EY1-3X3 / 32 "17 / 64 "160NOK
LOOS EY1-4X Marine Eye End 316 Ss Størrelse 1/8 | AA8AYV 16X741 EY1-4X1 / 8 "17 / 64 "174NOK
LOOS EY1-6X Marine Eye End 316 Ss Størrelse 3/16 | AA8AYX 16X743 EY1-6X3 / 16 "25 / 64 "285NOK
LOOS EY1-7X Marine Eye End 316 Ss Størrelse 7/32 | AA8AYY 16X744 EY1-7X7 / 32 "29 / 64 "405NOK
LOOS EY1-8X Marine Eye End 316 Ss Størrelse 1/4 | AA8AYZ 16X745 EY1-8X1 / 4 "33 / 64 "524NOK
LOOS EY1-9X Marine Eye End 316 Ss Størrelse 9/32 | AA8AZA 16X746 EY1-9X9 / 32 "33 / 64 "569NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOOS EY1-5X Marine Eye End 316 Ss Størrelse 5/32
205NOK / enhet