Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOCTITE 88631 håndpumpe, 250 mL kapasitet, grå, 98439/993163/993174 | CR9RCE 3KE52

LOCTITE 88631 håndpumpe, 250 ml kapasitet, grå, 98439/993163/993174

På lager
Vare: CR9RCE Modell: 88631Kryssref.: 3KE52

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 284 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndpumpe

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
LOCTITE 608966 håndpumpe, 50 mL kapasitet, grå, 98439/988225/993174 | CR9RCD 1HLG3 6089663 486 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOCTITE 88631 håndpumpe, 250 ml kapasitet, grå, 98439/993163/993174
3 284 NOK / enhet