Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOCOLOC 259-6CTRH Grov trådbolt Eksternt høyre håndtak 3/16 tommer | AF6ZML 20RP45

LOCOLOC 259-6CTRH grovgjenget utvendig høyre håndtak 3/16 tommer

På lager
Vare: AF6ZML Modell: 259-6CTRHKryssreferanse: 20RP45
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
167NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrov trådpinne
Etter Swage Dia.5 / 16 "
Kabelstørrelse3 / 16 "
Materiale304 rustfritt stål
TrådEkstern
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 29 / 64 "
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7326908595

Produktvarianter

ProduktModellKabelstørrelsetråd LengdeTrådstørrelsePris
LOCOLOC 259-2CTRH Grov gjengestang utvendig høyre håndtak 1/1 tommer | AF6ZMG 20RP41 259-2CTRH1 / 16 "1 3 / 64 "6-32120NOK
LOCOLOC 259-3CTRH Grov gjengebolt utvendig høyre håndtak 3/32 tommer | AF6ZMH 20RP42 259-3CTRH3 / 32 "1 13 / 64 "10-24110NOK
LOCOLOC 259-4CTRH Grov trådbolt Eksternt høyre håndtak 1/8 tommer | AF6ZMJ 20RP43 259-4CTRH1 / 8 "1.375 "1 / 4-20135NOK
LOCOLOC 259-5CTRH Grovtrådpinne Eksternt høyre håndtak 5/32 tommer | AF6ZMK 20RP44 259-5CTRH5 / 32 "1.375 "1 / 4-20141NOK
LOCOLOC 259-8CTRH Grov trådbolt eksternt høyre håndtak 1/4 tommer | AF6ZMM 20RP46 259-8CTRH1 / 4 "1.75 "3 / 8-16453NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOCOLOC 259-6CTRH grovgjenget utvendig høyre håndtak 3/16 tommer
167NOK / enhet