Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOCOLOC 259-2CTRH Grov gjengestang utvendig høyre håndtak 1/1 tommer | AF6ZMG 20RP41

LOCOLOC 259-2CTRH grovgjenget utvendig høyre håndtak 1/1 tommer

På lager
Vare: AF6ZMG Modell: 259-2CTRHKryssreferanse: 20RP41

Få tak i det April 26, Fredag
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
103NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrov trådpinne
Etter Swage Dia.9 / 64 "
Kabelstørrelse1 / 16 "
Materiale304 rustfritt stål
TrådEkstern
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 3 / 64 "
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7326908595

Produktvarianter

ProduktModellKabelstørrelsetråd LengdeTrådstørrelsePris
LOCOLOC 259-3CTRH Grov gjengebolt utvendig høyre håndtak 3/32 tommer | AF6ZMH 20RP42 259-3CTRH3 / 32 "1 13 / 64 "10-2495NOK
LOCOLOC 259-4CTRH Grov trådbolt Eksternt høyre håndtak 1/8 tommer | AF6ZMJ 20RP43 259-4CTRH1 / 8 "1.375 "1 / 4-20116NOK
LOCOLOC 259-5CTRH Grovtrådpinne Eksternt høyre håndtak 5/32 tommer | AF6ZMK 20RP44 259-5CTRH5 / 32 "1.375 "1 / 4-20121NOK
LOCOLOC 259-6CTRH Grov trådbolt Eksternt høyre håndtak 3/16 tommer | AF6ZML 20RP45 259-6CTRH3 / 16 "1 29 / 64 "5 / 16-18143NOK
LOCOLOC 259-8CTRH Grov trådbolt eksternt høyre håndtak 1/4 tommer | AF6ZMM 20RP46 259-8CTRH1 / 4 "1.75 "3 / 8-16389NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOCOLOC 259-2CTRH grovgjenget utvendig høyre håndtak 1/1 tommer
103NOK / enhet